CONTEC(コンテック)
片側100ピンコネクタ付フラットケーブル
ケーブル
100芯フラットケーブル
使用コネクタ
100ピン0.8mmピッチコネクタ(M(雄))タイプ、HDRA-E100MA1(本多通信工業(株))相当品
導体サイズ(AWG[mm
2
])
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11693815
PCA100P-1.5
200
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
53日以内出荷
返品不可
11693824
PCA100P-3
340
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11693833
PCA100P-5
520
¥
23,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください