CONTEC(コンテック)
片端50ピンコネクタ付シールドケーブル
ケーブル
50芯シールドケーブル(25ペア)
使用コネクタ
50ピンミニチュアリボンコネクタ、10150-6000EL(3M)相当品
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11693955
PCA50PS-0.5P
170
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
11693964
PCA50PS-1.5P
340
¥
8,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
35日以内出荷
返品不可
11693973
PCA50PS-3P
590
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
11693982
PCA50PS-5P
-
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください