CONTEC(コンテック)
片端68ピンコネクタ付シールドケーブル
ケーブル
68芯シールドケーブル(34ペア)
使用コネクタ
68ピン0.8mmピッチコネクタ、HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品
導体サイズ(AWG[mm
2
])
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11693998
PCA68PS-0.5P
120
¥
9,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694007
PCA68PS-1.5P
220
¥
10,200
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください