曜日別特売

片端96ピンコネクタ付ケーブル

片端96ピンコネクタ付ケーブル - CONTEC(コンテック)片端96ピンコネクタ付ケーブル - CONTEC(コンテック)
ケーブルフラットケーブル使用コネクタ96ピン・ハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96F(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])28内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11694016PCA96P-1.5320
9,400
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
11694025PCA96P-3650
10,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
11694034PCA96P-5-
10,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする