両端100ピンコネクタ付シールドケーブル

両端100ピンコネクタ付シールドケーブル - CONTEC(コンテック)両端100ピンコネクタ付シールドケーブル - CONTEC(コンテック)
ケーブル100芯シールドケーブル使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(M(雄))タイプ、HDRA-E100MA1(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])30内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11694253PCB100PS-0.5200
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
11694262PCB100PS-1.5350
18,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
11694278PCB100PS-3480
22,700
21,980
24,178(税込)
78日以内出荷
返品不可
11694287PCB100PS-5740
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする