CONTEC(コンテック)
両端68ピンコネクタ付シールドケーブル
ケーブル
68芯シールドケーブル(34 ペア)
使用コネクタ
68ピン0.8mmピッチコネクタHDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品×2
導体サイズ(AWG[mm
2
])
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11694418
PCB68PS-0.5P
160
0.5
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
11694427
PCB68PS-1.5P
280
1.5
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
11694436
PCB68PS-3P
460
3
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください