曜日別特売

両端96ピンコネクタ付ケーブル

両端96ピンコネクタ付ケーブル - CONTEC(コンテック)両端96ピンコネクタ付ケーブル - CONTEC(コンテック)
ケーブルフラットケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])28内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11694445PCB96P-1.5340
10,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
11694454PCB96P-3620
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11694463PCB96P-5940
11,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする