曜日別特売

ミニホールソーセット6-16mm

ミニホールソーセット6-16mm - 神東工業ミニホールソーセット6-16mm - 神東工業
(7件のレビュー)

独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている)
シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ
シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)

用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業六角軸シャンク径6.35mm刃径(Φmm)6,8,10,12,13,15,16材質SKH55材質(シャンク)S45C黒染め仕上げ焼入硬度HRC63以上内容量1セット
注意
※インパクトドリルでの負荷のかかる切削は刃カケの原因となりますので保証できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11702075-
8,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11702075
2025-08-26
用途: ステー等 金属小物制作

このセットは1本のシャンク(軸)に7種の刃を付け替える
方式なのですが、接続部がねじ込み式なので
穴あけ時のトルクでねじがきつく締まり込んでしまって
交換のために取り外すのが困難になってしまいます。
(酷い時は軸を万力に固定して
刃をバイスプライヤーでガッチリ掴んで回さないと外せなかったりする)。
なので、シャンクだけばら売りしている物↓
【セラミニ・ミニホールソー シャンクセット】
https://www.monotaro.com/g/01431195/
を買い足して、付け替えを不要にしました。
これから買う人は、最初から1本ずつバラで注文したほうがいいかも。
https://www.monotaro.com/g/01288833/
https://www.monotaro.com/g/00543667/
このセットのパッケージは脆くて壊れやすく 
収納ケースとしては使いにくいですが、
単品売りのケースはわりと丈夫ですし。

対象商品 : 11702075
2023-01-22
用途: 穴あけ(木工中心)
製造業

小売店になくて探してました。長年つかっているものがやばくなってきてたので、助かりました。

2022-07-06
用途: 鉄板穴あけ加工
建設業・工事業

切れ味よし。開口用製品としては満足です。替刃式なのに軸が食い込み取れなくなったので評価は星2個で。
しょうがないので替え軸購入します。

1が参考にしています
2020-08-29
用途: アルミケースの穴あけ
サービス業

ドリルであけるよりも綺麗に穴あけが出来ました。バリも少なく重宝してます。

対象商品 : 11702075
2022-03-24
用途: アルミパネルの穴あけ

切れ味はよい。刃の品質は高い。この点は非常によい。
ただし、他の方も書いているが一度使うとシャンクが食いついてしまって簡単には刃交換ができない。
さらに、フライス盤(トルクが強い)で使っていたら、少し噛み込んだ拍子にシャンクがグニャっとねじれてしまった。折れはしなかったが軸がぶれて使えなくなった。シャンクの別売りは無いので全体が使えなくなった。残念無念。
シャンクの材質(焼き入れ)に難が有ると思う。

1が参考にしています
2020-05-01
用途: 薄板や t.3mm くらいの鋼板

コバルトハイスの物よりは、穿孔時間がちょっと長いが、手持ちの時は欠けにくい、割れにくいと思います。薄板の時は全く問題なく切り口は素晴らしい。
交換の時は、ホールソー側を大きめのロッキングプライヤーで かじってやらないと回らない。小さいのだとダメ。
そのくらいシャンクと ホールソーの接合面のテーパーが、テーパーシャンクの接合のようにきつく締まるようなので、M5のワッシャーをその間にかますと、外しやすくなる。ネジはM6なので、すんなりは入らぬが、押し付けながらナットのように回すと入る。

1が参考にしています
対象商品 : 11702075
2019-05-23
用途: 制御盤の穴加工

穴は綺麗に明けられますが、一度使うとホルソーが交換出来ない。
シャンクに焼き付く? ホルソー側にスパナがかけられれば外せるかも?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする