FDK
アルカリ乾電池 ハイパワー 9V形
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。
大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ
9V形
寸法(mm)
26.5×48.5×17.5
質量(g)
43.0
電圧(V)
9
使用推奨期限
2年
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11717545
6LR61FH(B)
1個
492-4436
オープン
取扱い終了
70527677
6LR61FH(B)
1本
859-8513
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください