曜日別特売

ポリデント カップ

ポリデント カップ - グラクソ・スミスクラインポリデント カップ - グラクソ・スミスクライン
(1件のレビュー)

ポリデントカップは入れ歯洗浄剤「ポリデント」で入れ歯を洗浄・保管するための専用容器です。
ポリデントで入れ歯を洗浄するのに適した形状です。
洗浄成分が入れ歯のすみずみまでゆきわたるよう設計されています。

材質本体・フタ:ポリプロピレン、水切りトレイ:ポリエチレンシリーズポリデント耐熱温度(℃)本体・フタ:70℃、水切りトレイ:60℃アズワン品番64-1216-13再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11720013-
460
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11720013
2023-06-17
用途: 入れ歯洗浄
その他業種

嵩張らず、目的を達成出来て旅行にも持参しております。他の物も今までに購入しておりましたが、今回の物が一番良いと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入れ歯ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする