小林製薬のパーシャルデント

小林製薬のパーシャルデント - 小林製薬小林製薬のパーシャルデント - 小林製薬

入れ歯の汚れを落とし、しっかり除菌することで、口臭予防や「残った歯」を守ることにつながります。
すみずみまで除菌、しっかり洗浄!除菌率99.9%
除菌活性化成分(TAED)配合。
歯ブラシだけでは取り除きにくい、金具についた汚れ、目に見えない雑菌まで除去。
植物由来の消臭成分DEOATAKを配合。
漂白成分などの作用でニオイの原因菌を除去。
大切な金具にやさしい!変色防止成分(防錆剤)配合。
ミントの香りでスッキリ爽快!

用途部分入れ歯の洗浄液性弱アルカリ性~中性成分発泡剤(炭酸塩、有機酸)、酸素系漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、賦形剤、歯石防止剤、界面活性剤(アルキル硫酸塩)、漂白活性化剤(TAED)、酵素、香料、消臭剤(DEOATAK)、防錆剤、色素シリーズパーシャルデント
注意
※入れ歯が変色・変形することがあるので、熱湯(60℃以上)では使用しないで下さい。
金属を使った入れ歯に使用し変色が認められた場合はただちに個包装は使用する直前に開ける。開けたまま放置すると発泡しないことがあります。
高温・多湿を避け涼しい場所で保管して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11720065-1個(48錠)
オープン
659
725(税込)
当日出荷
11720092-1個(108錠)
930
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入れ歯ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする