業務用ライオン レオホワイト

業務用ライオン レオホワイト - LION(ライオン)
(3件のレビュー)

衣類の皮脂・油汚れなど頑固な汚れをスッキリ洗い落とします。
自立性がある丈夫な袋を採用。袋を立てて保管出来るので便利。

用途綿・麻・合成繊維の洗濯用に液性弱アルカリ性成分界面活性剤(23%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸系、アルファオレフィンスルホン酸系)、水軟化剤、アルカリ剤、蛍光増白剤香りフルーティフローラルの香り使用量水30Lに対して50g商品タイプ業務用内容量1個(10kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11727187-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11727187
2021-10-24
用途: 白物の洗濯
サービス業

汚れ落ちは良いです。粉が細かいので使用時、呼吸をしないよう洗濯機に投入します。

対象商品 : 11727187
2018-05-27
用途: 作業ぞうきん、その他
有限会社 ムラノ自動車

今時、粉石けんかと思いき。なかなかの洗浄力、価格もオススメ!!

1が参考にしています
対象商品 : 11727187
2019-10-05
用途: 飲食店の油
手打ちラーメン むつみ

飲食店の油汚れ等々においも良く落ちます、洗剤の溶けるのも だまになりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする