業務用ライオン レオホワイト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(10kg) 注文コード11727187 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

衣類の皮脂・油汚れなど頑固な汚れをスッキリ洗い落とします。
自立性がある丈夫な袋を採用。袋を立てて保管出来るので便利。

液性弱アルカリ性 用途綿・麻・合成繊維の洗濯用に 成分界面活性剤(23%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸系、アルファオレフィンスルホン酸系)、水軟化剤、アルカリ剤、蛍光増白剤 香りフルーティフローラルの香り 使用量水30Lに対して50g 商品タイプ業務用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11727187
2021-10-24
用途:
白物の洗濯
サービス業

汚れ落ちは良いです。粉が細かいので使用時、呼吸をしないよう洗濯機に投入します。

対象商品:
11727187
2018-05-27
用途:
作業ぞうきん、その他
有限会社 ムラノ自動車 様

今時、粉石けんかと思いき。なかなかの洗浄力、価格もオススメ!!

1人が参考にしています
対象商品:
11727187
2019-10-05
用途:
飲食店の油
手打ちラーメン むつみ 様

飲食店の油汚れ等々においも良く落ちます、洗剤の溶けるのも だまになりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする