バンドエイド キズパワーパッド 指用

バンドエイド キズパワーパッド 指用 - Kenvueバンドエイド キズパワーパッド 指用 - Kenvueバンドエイド キズパワーパッド 指用 - Kenvueバンドエイド キズパワーパッド 指用 - Kenvueバンドエイド キズパワーパッド 指用 - Kenvueバンドエイド キズパワーパッド 指用 - Kenvueバンドエイド キズパワーパッド 指用 - Kenvue
(6件のレビュー)

先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早く治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。滅菌済。【効能・効果】切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」

用途
●ハイドロコロイド素材のパッドが、体内から集まる「キズを治す成分」をゲル状にしてキズ口に保持。キズが治るための適した環境つくり、皮膚の自然治癒力を高めて、痛みをやわらげながらキズを早く治します。
●貼ったままにすることで、治す効果を高める。最大5日間までOK
●高い粘着力と、優れた防水性・防菌性でお風呂やシャワーの時にも
●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない
●ハイドロコロイド素材が六角形の特殊構造になり、伸縮性がさらに向上
●指巻用:指にパッドを重ね巻きしてもはがれにくい先細のユニークな形
●指関節用:関節の動きを妨げず、しっかりフィットする三角形
●滅菌済
セット内容指巻用4枚、指関節用2枚材質ハイドロコロイド素材寸法(mm)73×20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11727844-
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

傷の治りも早く、スタッフ人気です。会社の救急箱に常備しています。気が付いたらなくなっているのでリピ確定です。

対象商品 : 11727844
2022-12-14
用途: 怪我をしたとき
電気・ガス・熱供給・水道業

本当に早く傷が治るので助かります!。靴擦れにも最適ですね!

対象商品 : 11727844
2018-12-21
用途: 指先の怪我に

社員から、さかむけがすぐに治ったと評判がよかったです。
高いのがネックですが、重宝しています。

対象商品 : 11727844
2018-05-12
用途: ケガ
株式会社カヨウコーポレーション製造業

指先を切ってしまった時に使用しました。形も指先用になっていて貼りやすかったです。
値段が少々高いですが、また何かあったら購入したいと思います。

対象商品 : 11727844
2016-01-11
用途: 怪我の手当

非常に早く傷口がふさがります

対象商品 : 11727844
2016-02-23
用途: 現場

価格がもう少し安いとよい
安ければ大量購入を検討します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする