熱さまひんやり やわらかアイス枕

熱さまひんやり やわらかアイス枕 - 小林製薬熱さまひんやり やわらかアイス枕 - 小林製薬
(3件のレビュー)

冷凍庫(-20℃)に入れても凍らない特殊ジェルを使用。
凍らないからやわらかいピッタリフィットでしっかり冷却。
歯痛や打撲・ねんざ等にも最適。

寸法(mm)350×210×30内容量1個(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11727966-
1,100
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11727966
2021-09-19
用途: 寝苦しい夜に
サービス業

冷凍しても凍らずに枕として使用できる。もう少し長さが欲しい

対象商品 : 11727966
2021-07-28
用途: 寝苦しい夜に
サービス業

首を冷やす。固く無くて使いやすい。もう少し大きいほうがさらに良い。

対象商品 : 11727966
2017-07-05
用途: 就寝時
卸売・小売業

他の製品に比べ価格は高めですが、サイズが大きく凍らせてもやわらかいままで冷たい時間が長く続き、使用感はとても満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする