曜日別特売

ツバキオイル薬用ハンドクリーム

ツバキオイル薬用ハンドクリーム - 黒ばら本舗ツバキオイル薬用ハンドクリーム - 黒ばら本舗
(16件のレビュー)

潤い成分の国産椿油に加え、セラミドⅡを配合することで皮膚のバリア機能を高め、さらに消炎剤のグリチルリチン酸ジカリウム配合で手肌の荒れを防ぎます。肌をしっかり保湿しながらもなめらかに保ち、あかぎれ・ひびわれもケアする濃厚ハンドクリームです。[医薬部外品]

医薬品医療機器等法医薬部外品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11730784-1個(80g)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
11730793-1個(35g)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11730793-47796780-- ツバキオイル薬用ハンドクリーム 黒ばら本舗 47796780ツバキオイル薬用ハンドクリーム黒ばら本舗1個(35g)
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: たたみ作業後

さらっとした感触で、べたつきも匂いもないです。肌にぴったりコーティングしてくれて、現場からの反応も上々でした。

2025-12-15
用途: 手荒れ対処

手荒れ対策にて購入し、使用中。強い香りもなく、あまりべとつかない印象。朝と昼に別の保護剤をを手に塗り、風呂上りにこれをつけてます。今のところあかぎれはおきてません。様子を見ます。

対象商品 : 11730793
2024-04-17
用途: デスク業務時
サービス業

手につけた感じはベタつくこともなく特に問題ありません。

対象商品 : 11730793
2022-01-28
用途: 家事(洗い物)
卸売・小売業

水仕事をした後使用しているが匂いも余りしないので
良いと思います。

対象商品 : 11730793
2021-08-14
用途: しっとりとして使いやすい
学研教室大師前教室教育・研究機関

職場に置いています。消毒で手が荒れがちなので一本置いて置くだけでホッとしております。

対象商品 : 11730784
2021-09-28
用途: ハンドクリーム、フットクリーム
教育・研究機関

レビューを拝見して注文してみました。ベタつきにくく、ふんわりしたテクスチャ
ーで使いやすいです。

2021-01-12
用途: 手荒れ、あかぎれ
その他業種

手荒れが酷く何年も悩んでいました。有名なハンドクリームは大体試しましたが、あまり改善せず諦めかけていた時に、たまたまツバキオイルハンドクリームを見つけて購入してみました。何回か塗っただけでとても改善して、数年ぶりに手がすべすべになりました。手荒れに悩んでいる方にオススメしたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 11730793
2020-11-01
用途: 水仕事の後
梅田商店

毎日の水仕事の後に使うのですが、冬場は助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドクリームの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hand_cream/
2023-01-20

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする