インターベース
リラフィ 電動リフレッシュブラシ
ブラシ面と凸凹面の両面でご使用いただけるヘアブラシです。
操作簡単!スイッチオンでブラシが振動!!スイッチは強・弱2段階で好みに合わせて使用可能です。
用途
頭皮や髪のケアに
材質
ABS、エポキシ樹脂、PE
色
ブラック
高さ(mm)
230
質量(g)
85
電源
単3電池×2本(別売)
連続使用時間(時間)
1.5~3
縦(mm)
65
横(mm)
55
強さ
強・弱
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73500370
IB-200
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月1日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください