インセント 薬用育毛トニック

インセント 薬用育毛トニック - バスクリン
(2件のレビュー)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11740243-1個(180g)
オープン
取扱い終了
代替品有
11740252-1個(180g)
オープン
取扱い終了
代替品有
11740268-1個(250g)
オープン
取扱い終了
代替品有
11740277-1個(250g)
オープン
取扱い終了
代替品有
11740295-1個(150g)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11740243-80298340-- インセント 薬用育毛トニック バスクリン 80298340インセント 薬用育毛トニックバスクリン1本(190g)
989
税込1,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11740252-80298367-- インセント 薬用育毛トニック バスクリン 80298367インセント 薬用育毛トニックバスクリン1本(190g)
989
税込1,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11740268-80298358-- インセント 薬用育毛トニック バスクリン 80298358インセント 薬用育毛トニックバスクリン1本(260g)
1,180
税込1,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11740277-80298376-- インセント 薬用育毛トニック バスクリン 80298376インセント 薬用育毛トニックバスクリン1本(260g)
1,180
税込1,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11740243
2021-02-07
用途: 育毛薬
桜井工業株式会社製造業

使う前迄は抜け毛が酷かったけど使ってからは、そんなに抜けなくなりました。スース感がいいです。

対象商品 : 11740277
2018-07-19
用途: 青缶はキツクていいです!サクセスみたい
不動産業

青い缶のほうは、爽快感が強めでいいです! 
暑いときは特に気持ちよくタップリ使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育毛・養毛剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする