セスキ炭酸ソーダスプレー

セスキ炭酸ソーダスプレー - ロケット石鹸
(5件のレビュー)

界面活性剤不使用で環境にやさしい洗剤です。アルカリ性で油汚れに強く、手垢などの汚れもスッキリ簡単に落とします。

使用場所キッチン液性弱アルカリ性成分セスキ炭酸ソーダ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26579997-1個(400mL)詰替え用
オープン
219
241(税込)
当日出荷
11749194-1個(530mL)本体
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 車内清掃
株式会社平成建設業・工事業

リンサークリーナー使用の時に、吹付として使っております。
大掃除の際には、セスキ炭酸水は大量に使うので、まとめ買いの時には、安くて便利でした。

対象商品 : 11749194
2018-09-28
用途: 温灸棒の清掃に

温灸棒を使用していると、内側にヤニが溜まります。そのヤニの除去にスプレーを汚れている部分に吹いて数分するとヤニがツルンととれています。後は水洗いをするだけできれいになります。家中に清掃にも使えてたっぷりの量で満足しています。

対象商品 : 11749194
2016-03-06
用途: ガスコンロの油汚れとカッターシャツの襟や袖口の汚れ落とし用に!
卸売・小売業

未だ使っていませんが、ガスコンロの油汚れとカッターシャツの襟と袖口の汚れ落とし用に購入しました。

対象商品 : 11749194
2016-06-02
用途: 台所まわりの清掃
農・林・水産業

シンクの汚れとにおいがよくとれビックリ

対象商品 : 11749194
2015-10-26
用途: 掃除

壁紙の手垢が気になり購入し使用したところ綺麗に落ちたので満足している。
床にも使用したが特殊な加工がしてあった床材のようで艶が消えてしまった。
裏の注意書きをきちんと読んで使用すれば問題はなかったので残念だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする