曜日別特売

床クリーナー うすめずそのまま使えるタイプ

床クリーナー うすめずそのまま使えるタイプ - リンレイ床クリーナー うすめずそのまま使えるタイプ - リンレイ床クリーナー うすめずそのまま使えるタイプ - リンレイ床クリーナー うすめずそのまま使えるタイプ - リンレイ
(23件のレビュー)

面倒な希釈の必要なし!
薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。
事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。
ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。

用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄使用場所商品タイプ業務用液性弱アルカリ性成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤使用の目安約200m2(120畳)アズワン品番64-1129-68内容量1個(4L)
注意
※ワックスの剥離はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11749675-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 事務所床磨き

事務所の床が長年ワックスを重ね塗りの繰り返しで汚れがどんどん蓄積されていました、一度ワックスを外そうと思いワックス21085;がしのクリーナーを使いましたがなかなかとれず、モノタロウさんで床クリーナーを購入し使用したところ
みるみるワックスと長年の汚れがとれて綺麗な床になりました。
これからも愛用し長年の汚れを綺麗にしていきたいと思いました。

2025-04-23
用途: 事務所の床掃除
建設業・工事業

床にスプレーして、スポンジモップで水拭きしました。
水拭きだけに比べて、床にツヤが出ます。

2024-10-07
用途: 事務所で使用
朝日鋼業株式会社製造業

うすめずそのまま使えるので楽ちんです。また購入したいと思います。

対象商品 : 11749675
2024-12-23
用途: 床洗い
その他業種

薄めずがうりのようですが、あんまり効果が出ないようです、調整は作業するほうに任せるべきです、

対象商品 : 11749675
2024-08-26
用途: 事務所の床清掃
製造業

床にスプレーしてモップでこすると汚れが落ちてピカピカになります

対象商品 : 11749675
2023-10-24
用途: 床の黒光り清掃
製造業

全て取れた訳ではありませんが、黒光りした床が綺麗になりました。

対象商品 : 11749675
2023-03-08
用途: ビニール床掃除に
株式会社遠藤製作所製造業

土足なわが社
油汚れ、泥まみれ気にせず事務所に入ってくる現場人たちが
どんどん汚していくので週に2度はこれを使用し床掃除

3が参考にしています
対象商品 : 11749675
2022-11-25
用途: 会社のタイルに使用
ピュア鉱泉株式会社

昔の学校のタイルと同じタイルに使用しました。20年間以上水拭きのみできましたので黒ずみは半端ないです。そこにこのクリーナーを使用しましたところ、大げさではなくほぼ新品のように汚れが落ちました。満足です。石畳のタイルにも使用しましたところこちらにはあまり効果がなかったです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする