曜日別特売

東亜DKK 第2種 pH標準液(JCSS証明書付き)

東亜DKK 第2種 pH標準液(JCSS証明書付き) - 東亜DKK東亜DKK 第2種 pH標準液(JCSS証明書付き) - 東亜DKK
(1件のレビュー)

第2種pH標準液は、国家標準にトレーサビリティを持つpH標準液で、公的機関による検査合格品です。

内容量1本(500mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
pH値(+25℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11717947143F5014.01±0.015
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
11717956143F5026.86±0.015
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11717947
2022-08-16
用途: 水質分析
サービス業

いつも取引のある会社で購入していたのですが、至急必要になり納期に対応できるこちらで購入しました。すぐに届いて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする