曜日別特売

装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ)

装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ) - SCULPS
(1件のレビュー)

縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。

材質真鍮クロームメッキ表面処理クロームメッキ頭部形状内容量1個
全28種類を絞り込む
ねじ径
ねじ長さ(mm)
頭部径(Φmm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12121402SCP-AB150M4M4100.710
240
209
230(税込)
当日出荷
12121418SCP-AB151M4M4150.710
270
219
241(税込)
当日出荷
12121427SCP-AB152M4M4200.710
300
259
285(税込)
翌々日出荷
12121436SCP-AB160M4M4100.712
240
209
230(税込)
当日出荷
12121445SCP-AB161M4M4150.712
260
219
241(税込)
当日出荷
12121454SCP-AB162M4M4200.712
290
259
285(税込)
当日出荷
12121558SCP-AB215M6M6101.010
240
209
230(税込)
当日出荷
12121567SCP-AB216M6M6151.010
260
219
241(税込)
翌々日出荷
12121576SCP-AB217M6M6201.010
300
259
285(税込)
翌々日出荷
12121585SCP-AB219M6M6101.012
240
209
230(税込)
当日出荷
12121594SCP-AB220M6M6151.012
260
219
241(税込)
当日出荷
12121603SCP-AB221M6M6201.012
300
259
285(税込)
翌々日出荷
12121612SCP-AB222M6M6251.012
330
289
318(税込)
当日出荷
12121628SCP-AB230M6M6151.016
350
309
340(税込)
5日以内出荷
12121637SCP-AB231M6M6201.016
400
349
384(税込)
当日出荷
12121646SCP-AB232M6M6251.016
390
359
395(税込)
翌々日出荷
12121655SCP-AB240M6M6151.020
480
409
450(税込)
翌々日出荷
12121664SCP-AB241M6M6201.020
550
479
527(税込)
翌々日出荷
12121673SCP-AB242M6M6251.020
540
489
538(税込)
翌々日出荷
12121463SCP-AB175M5M5100.810
200
取扱い終了
12121472SCP-AB176M5M5150.810
220
取扱い終了
12121488SCP-AB177M5M5200.810
250
取扱い終了
12121497SCP-AB180M5M5100.812
200
取扱い終了
12121506SCP-AB181M5M5150.812
220
取扱い終了
12121515SCP-AB182M5M5200.812
250
取扱い終了
12121524SCP-AB185M5M5100.816
280
取扱い終了
12121533SCP-AB186M5M5150.816
300
取扱い終了
12121542SCP-AB187M5M5200.816
340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12121594
2022-12-16
用途: 蝶ネジをローレットネジに変更
サービス業

真鍮の生地のローレットネジが欲しかったのですが、M6では無いのであきらめて、真鍮にメッキがかかったものを購入しました。
もちろんネジとしての機能は問題はありません。
需要が無いからなのかもしれませんが、生地のものも販売して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4814:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする