SCULPS
装飾平小ねじ 縦目ローレット(SUS304)
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
ねじ径
M5
ねじの呼び
M5
材質
SUS304
ねじピッチ(mm)
0.8
頭部形状
平
頭部径(Φmm)
12
頭部高さ(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12121682
SCP-AB401
15
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
12121698
SCP-AB400
10
¥
390
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください