SCULPS
装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭(真鍮クロームメッキ)
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。
材質
真鍮クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
1.0
ねじ径
M6
表面処理
クロームメッキ
頭部形状
低頭
頭部高さ(mm)
3
ねじの呼び
M6
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
15
20
25
頭部径(Φmm)
12
16
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12121707
SCP-AB200
15
12
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
12121716
SCP-AB201
20
12
¥
230
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
12121725
SCP-AB202
25
12
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
12121734
SCP-AB210
15
16
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
12121743
SCP-AB211
20
16
¥
300
取扱い終了
12121752
SCP-AB212
25
16
¥
350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください