SCULPS
2ホールリセスねじ
頭部極薄のネジです。専用工具での締め付けなので、いたずら防止目的にも役立ちます。
ねじ径
M5
ねじの呼び
M5
材質/仕上
真鍮C3604/クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12122434
SCP-AB600
15
¥
480
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
12122443
SCP-AB601
20
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください