曜日別特売

ガス精製ジャー

ガス精製ジャー - DRIERITE

ガスクロマトグラフやスペクトロメトリー等の純粋なガスが必要なアプリケーションに適しています。
吸湿が進むと、色が青からピンク色に変わり、交換時期を知らせます。
Drieriteは再生が可能です。
大気圧または90psiまでの圧力の場合、1時間で200lの空気の露点を-73.3℃まで下げる事ができます。
消化ガスの乾燥・サンプル前処理・機器の劣化予防・反応混合ガスの乾燥・乾燥空気によるパージ・ベント等に使用できます。

仕様吸水可能量(g):50材質(ジャー・キャップ)ポリカーボネート、(乾燥剤サポート・スプリング)SUS304寸法(mm)Φ67×290最高使用圧力90psi内容量(g)(indcated drierite 8メッシュ)×567ホース接続径(内径)Φ1/4~3/8インチアズワン品番1-1848-01推奨ガス流量200L/h内容量1本
注意
※りん酸エステル、合成潤滑油、メタノール、アセトン、有機溶媒等のガスや液体には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1175548509-204
36,200
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする