曜日別特売

樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)

樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ) - TRUSCO樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ) - TRUSCO樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ) - TRUSCO樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ) - TRUSCO樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ) - TRUSCO樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ) - TRUSCO

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。

材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間1人20分材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11793827TP-702200718×4681708.9グリーン
18,590
15,980
17,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
11793836TP-802300800×53522013グリーン
26,260
22,980
25,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
11793845TP-902400900×60523015.1グリーン
29,240
25,980
28,578(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする