TRUSCO
樹脂製運搬車 グランカート(片袖2段タイプ)
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
用途
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
色
グリーン
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11793888
TP-704
200
468
718
170
700
910
100
13
再生ポリプロピレン PP 再生材100%
スチール/粉体塗装
ゴム
¥
38,560
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11793897
TP-804
300
535
800
220
760
970
125
18.4
再生ポリプロピレン PP 再生材100%
スチール/粉体塗装
ゴム
¥
48,430
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11793906
TP-904
400
605
900
230
770
980
125
22.5
再生ポリプロピレン PP 再生材100%
スチール/粉体塗装
ゴム
¥
55,640
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。