写真用紙 光沢紙 厚手 色鮮やか ホワイト

写真用紙 光沢紙 厚手 色鮮やか ホワイト - エレコム
(8件のレビュー)

光沢感のある仕上がりに優れる一般紙ベースの光沢紙です。
人物から風景まで幅広く、色鮮やかに再現します。
色鮮やかでありながらナチュラルな画像品質を実現します。
白色度が高く、美しい仕上がりを実現します。

ホワイト用紙写真用紙坪量(g/m2)185対応インク染料・顔料
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
素材
紙厚(mm)
入数
白色度(%)
適合プリンタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11755634EJK-GANL1001パック(100枚)L光沢0.225100枚98インクジェットプリンター
960
取扱い終了
代替品有
11755643EJK-GANL4001パック(400枚)L光沢0.225400枚98インクジェットプリンター
2,810
取扱い終了
代替品有
11755652EJK-GAN2L501パック(50枚)2L光沢0.22550枚98インクジェットプリンター
1,030
取扱い終了
代替品有
11755695EJK-GANA4501パック(50枚)A4光沢0.22550枚98インクジェットプリンター
2,100
取扱い終了
代替品有
11109726EJK-GANH501パック(50枚)はがき光沢0.22550枚98インクジェットプリンター
850
取扱い終了
代替品有
11755668EJK-GANH501パック(50枚)はがき光沢0.22550枚98インクジェットプリンター
850
取扱い終了
11755677EJK-GANKG1001パック(100枚)KG光沢0.225100枚98インクジェットプリンター
1,390
取扱い終了
11755686EJK-GANA4201パック(20枚)A4光沢0.22520枚98インクジェットプリンター
960
取扱い終了
11755704EJK-GANA41001パック(100枚)A4光沢0.225100枚98インクジェットプリンター
3,530
取扱い終了
11755713EJK-GANA3201パック(20枚)A3光沢0.22520枚98インクジェットプリンター
2,100
取扱い終了
17980926EJK-GANL2001パック(200枚)L光沢0.225200枚98インクジェットプリンター
1,570
取扱い終了
17980935EJK-GANL5001パック(500枚)L光沢0.225500枚98インクジェットプリンター
3,530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11755634EJK-GANL10015450778EJK-VLL100EJK-GANL100 プリンター用紙 写真用紙 L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント エレコム 15450778プリンター用紙 写真用紙 L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリントエレコム1個
699
税込769
11755643EJK-GANL40015450787EJK-VLL400EJK-GANL400 プリンター用紙 写真用紙 L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント エレコム 15450787プリンター用紙 写真用紙 L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリントエレコム1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11755652EJK-GAN2L5015450735EJK-VL2L50EJK-GAN2L50 プリンター用紙 写真用紙 2L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント エレコム 15450735プリンター用紙 写真用紙 2L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリントエレコム1個
809
税込890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11755695EJK-GANA45015450760EJK-VLA450EJK-GANA450 プリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント エレコム 15450760プリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 厚手 インクジェット 写真プリントエレコム1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11109726EJK-GANH5015450769EJK-VLH50EJK-GANH50 プリンター用紙 写真用紙 ハガキ 50枚 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント エレコム 15450769プリンター用紙 写真用紙 ハガキ 50枚 光沢 厚手 インクジェット 写真プリントエレコム1個
619
税込681
違い:紙厚 0.25mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11755677
2023-11-01
用途: 画像印刷
製造業

KGサイズを昔から愛用しておりKGサイズが選べるのが良い。(他メーカーはKGサイズの製造をやめているようです)。
印刷はとてもキレイ。不満はない。

対象商品 : 11755643
2023-07-04
用途: イベント時に歌う校歌の歌詞カードとして使用。
アイデアル・リビング株式会社その他業種

裏面がコーティング等が無い普通紙と同じものなので、裏面にもプリンターで印刷可能であることが大きなメリットです。

対象商品 : 11755695
2019-09-11
用途: 写真印刷
その他業種

思っていた以上に美しく印刷され、非常に満足しています。

対象商品 : 11755704
2018-11-25
用途: アーカイブ資料として
サービス業

データのアーカイブ資料作成に使っていますが、この紙で仕事のクライアントにプレゼンする資料としても活躍しています。ちょうど良い厚みで使いやすいです。

対象商品 : 17980935
2018-07-31
用途: POPに
フィッシングPAPA卸売・小売業

商品POPに使っております。安いので助かります。普段使いに。

対象商品 : 11755704
2018-02-18
用途: 旅行写真等の整理

用紙の厚さがすごく気に入りました。
今まで他の用紙を使用していましたが、他の用紙の半分程度の厚さのため、印刷時の紙詰まりなく非常にスムーズに印刷が行えています。
これからも、この用紙を使用する予定でいます。

対象商品 : 17980935
2018-05-05
用途: 印刷

問題なく使用できます。コスパに優れていると思います。次も買うと思います。

対象商品 : 11755634
2016-10-04
用途: フォトレコでスキャンした古い写真をプリント
医療・福祉・介護関連業

きれいな仕上がりで満足しています。プリンターも古い機種なのですが、良い出来です。アルバムを作り、92才の父にプレゼントする予定です。喜んでくれると嬉し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする