サンデーペイント
ラッカークリヤー
速乾性で、光沢のある透明感をつくります。
塗膜が硬く、キズなどがつきにくい。
用途
屋内木部の透明仕上げ
家具、木工品、おもちゃ、工作品などを透明塗装で速く仕上げたいとき
色
とうめい
成分
ニトロセルロース
使用場所
屋内用
特性
速乾
タイプ
ラッカークリヤー
塗り面積(m
2
)
約2.5(2回塗り)
主な用途
屋内木部
指触乾燥時間(分)
約15(20℃)、約30(冬期)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(分)
約30(20℃)、約60(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
硝化綿ラッカー
内容量
1缶(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68525712
-
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください