曜日別特売

ペインターマスクプロ

ペインターマスクプロ - 重松製作所ペインターマスクプロ - 重松製作所
(2件のレビュー)

防毒マスク、吸収缶、外付けフィルタ、キャップのセット品のため、本品一式で塗装作業が行えます。
国家検定合格品です。

セット内容
防毒マスク GM76DS(サイズM)
キャップDL
外付けフィルタSB(10個入り)
吸収缶 CA-104NⅡ/OV
用途塗装作業用種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ質量(g)(吸収缶) 約74破過時間250分国家検定合格番号(面体)TN374、(吸収缶)TN20材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶CA-108・CA-104S・104NⅡシリーズ内容量1セット
注意
※塗装作業以外でご使用になる場合は、ガスの種類に応じた吸収缶に付け替えてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11759895-
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11759895
2020-12-04
用途: 3Dプリンターの関係
製造業

値段も安価でよかった。再度購入しようと考えています。

対象商品 : 11759895
2017-01-07
用途: 風呂場の掃除
運輸・通信業

お風呂場のカビとり掃除の時に塩素洗剤の臭いが耐えられないので購入してみました。
臭いが全くしません。びっくりしました。
装着が少し難しかったですが買ってよかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする