曜日別特売

サーモカット ステンレスデュワー瓶

サーモカット ステンレスデュワー瓶 - THERMOS(サーモス)サーモカット ステンレスデュワー瓶 - THERMOS(サーモス)サーモカット ステンレスデュワー瓶 - THERMOS(サーモス)サーモカット ステンレスデュワー瓶 - THERMOS(サーモス)サーモカット ステンレスデュワー瓶 - THERMOS(サーモス)サーモカット ステンレスデュワー瓶 - THERMOS(サーモス)サーモカット ステンレスデュワー瓶 - THERMOS(サーモス)サーモカット ステンレスデュワー瓶 - THERMOS(サーモス)
(4件のレビュー)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。
ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。
個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。
投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。
液体窒素使用可。
D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。
D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。

使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
容量(L)
材質
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
内径×高さH(Φmm×mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21282808D-501栓付5-239-110.5ステンレス鋼約30079×20065×180-
7,570
7,498
8,248(税込)
当日出荷
11760735D-1001W栓付5-242-111(広口)ステンレス鋼1230114×177100×158300
14,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
02282166D-2001栓付5-241-112ステンレス鋼630114×305100×286-
18,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
02282202D-6001栓付5-244-116(広口)ステンレス鋼2120200×300185×269-
47,600
46,980
51,678(税込)
当日出荷
21282792D-5015-239-120.5ステンレス鋼46079×20065×180-
5,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
21282817D-10015-240-121ステンレス鋼85099×22685×207-
10,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
21282835D-1001W5-242-121(広口)ステンレス鋼1230114×177100×158-
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
02282175D-20015-241-122ステンレス鋼630114×305100×286-
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
21282844D-30015-243-123(広口)ステンレス鋼1500200×190185×159-
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
21282853D-60015-244-126(広口)ステンレス鋼2120200×300185×269-
40,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
21282826D-1001栓付5-240-111-----
11,900
取扱い終了
02282193D-3001栓付5-243-113(広口)ステンレス鋼1500200×190185×159-
33,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 処理用材入れ

使いやすく、大きさもちょうどよかったです。
もう少しお値段が優しいと手を出しやすいかな。。。

対象商品 : 21282808
2024-02-01
用途: 液体窒素の補填
医療法人戸田皮膚科医院医療・福祉・介護関連業

乾燥が早い気もしますが軽くて便利でよかったとおもいます。

対象商品 : 21282808
2024-02-02
用途: 処置用材入れ
医療・福祉・介護関連業

大きさもちょうど良い。蓋がコルク栓とは意外だった。

対象商品 : 21282853
2017-06-05
用途: 低温試験

価格がもう少しお手ごろだと嬉しい。2個欲しかったが1個しか購入できなかった。

2が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする