化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。
高温で一体成型されています。
成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。
ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。
しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。



リピート買いです。頑丈で必要充分な性能があります。メーカー品が欠品が多いのですぐ届くところも助かっています。
問題なく衛生的に送っていただくことができました。事前洗浄も必要ないので先方からも便利と言われてよかったです。
使用用途に対しては十分な満足度です。
10Lもラインナップ化してもらえると5点満点ですね。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
問題なくつかえてます、キャップが少し開きやすいように大きくしたらよいです
使いやすくて便利ですがもう少し安くなったらもっと頻繁に利用できるのですが。
20Lあれば十分の水量ですし、交替用に2セット準備しましたから、手際よく作業できました。