曜日別特売
モノタロウ

コック フリーコンテナ 用

コック フリーコンテナ 用 - モノタロウコック フリーコンテナ 用 - モノタロウコック フリーコンテナ 用 - モノタロウコック フリーコンテナ 用 - モノタロウコック フリーコンテナ 用 - モノタロウ
(76件のレビュー)
用途モノタロウ 20LフリーコンテナBOX用内容量1個
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
ノズル内径(Φmm)
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11760823-PPコック(小容量・低粘度用)8.573
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
11760832-PPコック(大容量・高粘度用)19.590
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
11760848-ポリエチレンノズル16200
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:76
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11760823
2026-03-16
用途: ポリタンクのコック用に

小さすぎる。直径45mm程度。商品規格の説明がないのは返品理由にならないのかと思う。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。当商品はモノタロウPBフリーコンテナ用のコックになります。ご希望でしたら返品を受け付けますので、お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-12-22
用途: 20Lキューピーテナーの水栓
明日亭レーシングサービス

自動車整備に使用。価格も安く、フィッティングや使用感に問題ありません。

2025-11-21
用途: 液肥容器の注ぎ口として使用
自営農・林・水産業

前のコックが経年劣化で取っ手が折れ、プライヤーでコックバルブを開閉していました。なんとなくモノタロウのチラシを見たら、適当な価格だったので購入しました。

2025-06-15
用途: 液肥20㎏用コック
農・林・水産業

某ホームセンターで購入した液肥にコックが添付されていなかったので、ここで買いました。サイズが合うか心配でしたが、今回はピッタリだったので満足です。使用感はやや硬めです。

1が参考にしています
2025-03-10
用途: フリーコンテナを使用した薬剤の小分け

フリーコンテナを使用した薬剤・精製水などを小分けする際に使用。
コックが添付されてくるとは限らないので、添付されないモノに対して使用しています。偶にサイズが合わないタイプが存在するので、本品のみに依存しないほうが良いですが、殆どのフリーコンテナバッグには適合します。
ポリ製なのでフリーコンテナにてデリバリされるものであれば、耐薬剤性は殆ど問題ないでしょう。

対象商品 : 11760832
2024-11-07
用途: 液肥の保管用
寺田農・林・水産業

液肥を計量する際に、蓋を外し、いちいち傾けるのではなく、横倒したままコックで作業できるのが良い。
サイズが合うか心配だったが、大丈夫だった。

対象商品 : 11760823
2023-12-30
用途: 汎用精製水20L用コック

ちょっと堅めだが、付くことは付く。価格も安くて良いです。

対象商品 : 11760823
2023-06-29
用途: 農作業
農・林・水産業

液肥などの容器に付けて使っています。大変便利です。コックを初めてつける際は、閉じているのかどうかわかりずらいので、その辺の表示があればなお良いのですが?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする