バラストレス水銀灯(リフレクタ形)

バラストレス水銀灯(リフレクタ形) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

安定器の働きをするバラストフィラメントをランプに内蔵した水銀灯です。
このため安定器が不要で直接電源につないで手軽に使用できます。
水銀灯の青みがかった光とフィラメントの暖かみのある光をミックスしたカクテル光を放ちます。

用途工事現場や看板などの照明に適しています。種類リフレクタ形バラストレス水銀灯電球の種類水銀灯内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口金
全光束(Lm)
使用電圧(V)
定格寿命(時間)
定格ランプ電力(W)
ランプ電流(安定時)(A)
ランプ電流(始動時)(A)
平均演色評価数(Ra)
ビーム光束(Lm)
外管径(Φmm)
色温度(K)
ビーム角(度)
中心光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11760972BHRF100-110V160W/N157E261400100~11060001601.61.95812001203100120450
7,100
取扱い終了
11760988BHRF200-220V160W/N157E261500200~22060001600.80.95812501203500120500
6,500
取扱い終了
返品不可
11760997BHRF100-110V300W/N238E393550100~11080003003.03.74528501603700130950
11,600
取扱い終了
11761006BHRF200-220V300W/N238E394100200~22080003001.62.045330016041001301100
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11761006
2018-05-15
用途: 敷地内照明
卸売・小売業

照明本体が壊れていました。明るさなどは間違いなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする