1000BASE-T対応 スイッチングハブ EHB-UG2Aシリーズ
ネットワーク運用に障害を及ぼすループ構成を検知するとともに、ポートを自動で遮断しループ状態を解消します。またブザー鳴動によりループ発生をお知らせし、ループ解消を促します。
らくらく節電により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。オフィスなど夜間多くのパソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。さらに「らくらく節電E」にも対応し、LANケーブルの長さや通信しているデータ量に応じてかしこく電力を節約。意識することなく、省エネを実践することができます。
メーカー独自の「UltraFE(Ultra Fast Ether)」に対応しています。UltraFE機能により、従来製品で100Mbpsでしか通信できない環境でも、本製品同士であれば最大500Mbpsに高速化することができます。
ポートへの勝手なアクセスを防ぐ「ポートアクセスロックカバー」を製品に標準添付。ポートアクセスロックカバーを使用することで、空きポートに対する勝手なケーブルの接続を防ぐことにより、不用意なネットワークループの発生の防止や、ネットワークへの勝手な接続を防げます。
動作時環境温度50℃対応。工場や教室など空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。使用時間の長いスイッチングハブに求められる高い信頼性と長寿命を実現しました。
中小規模オフィスや事務所の高速ネットワーク構築に最適です。オフィスのパソコンやネットワークハードディスク等をまとめて、ネットワーク接続いただけます。また、全てのLANポートが「Auto MDI/MDI-X機能」に対応しているので、接続先のLANポートの仕様に応じて、自動的に識別を行い接続します。LANポートの仕様や、ストレートケーブル/クロスケーブルの違いを意識する必要がありません。
放熱性に優れたメタル筐体と放熱を考慮したファンレス設計により、ファンの耳障りなノイズを省きました。音の発生に対して敏感なオフィスのデスクサイドへの導入にも最適です。
- 付属品
- AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m)×1本、ACケーブル抜け防止バンド×1個、ポートアクセスロックカバー×1個、ポートアクセスロックカバー用ネジ×4個、19インチラック取付金具×2個、19インチラック取付金具ネジ×6個、ゴム足×4個、マグネット×4個、マグネット取付ネジ×4個、安全にお使いいただくために×1枚
- 仕様
- スイッチファブリック/48.0Gbps、最大パケット転送能力/36Mpps、ループ検知機能/ループ防止(ブザー鳴動)、MTBF/305000時間、測定時のポート速度とポート数/1Gbit/s、24ポート、壁掛け用穴/なし
- 材質
- メタル
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約1900(本体のみ)
- 規格
- VCCI ClassA
- ポート数
- 24
- コネクタ形状
- RJ-45×24
- 定格消費電力(W)
- 最大14.2
- 接続方式
- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
- 入力電圧(V)
- AC100±10%(50/60Hz)
- 対応
- AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、UltraFE機能、EAP透過機能、BPDU透過機能、省電力機能(らくらく節電E)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約441×130×44(本体のみ)
- バッファメモリ
- 512Kbytes(各ポートに動的割当て)
- 保管温湿度範囲
- -40~70℃、5~90%(ただし結露なきこと)
- 動作温湿度範囲
- 0~50℃、10~90%(ただし結露なきこと)
- 適合ケーブル
- 10BASE-T/UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX/UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T/UTPカテゴリー5e以上
- 設置方法
- 水平設置、マグネット、19インチラックマウント
- 省エネ法に基づくエネルギー消費効率
- (D区分)0.6W/Gbit/s
- 発熱量(KJ/h)
- 最大約51.2
- ファン
- なし
- マグネット
- あり
- フローコントロール制御
- IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
- MACアドレス登録数
- 8192件(全ポート合計)
- フィルタリング速度
- 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
- オートネゴシエーション
- 対応(1000/100/10Mbps)
- ジャンボフレーム
- 対応(10Kbytes)
- スイッチング方式
- ストア&フォワード
- ネットワークタイプ
- IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
- 伝送速度
- (最大実効)24Gbit/s
- 内容量
- 1台
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ














