法人向け レイヤー2 Giga PoE アンマネージスイッチ 5ポート
コンパクトな金属筐体でファンレス
ネットワーク障害を軽減するループ検知機能搭載
横置き・壁設置(4方向)対応
PoE+(IEEE802.3at)対応
安心の3年保証
- 付属品
- 電源ケーブル(AC100V用)、ACアダプター、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付き)、ゴム足4個、 ケーブル抜け防止バンド、シリアル番号シール、取扱説明書、保証書
- 質量(g)
- 250※本体のみ
- ポート数
- 10/100/1000M 5ポート(うちPoE対応ポート4) (全ポートAuto-MDIX機能搭載)、省エネ法に基づく表記事項 測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1Gbit/s:5
- 消費電力(W)
- 最大83
- 適合規格
- VCCI Class A
- 電源電圧
- 100V 50/60Hz
- 対応機種
- IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at対応機器
- 対応
- 19インチラックマウント:非対応
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 121×26×75
- 機能
- JumboFrame9,216Byte(ヘッダー14Byte+FCS4Byte含む)サポート、不良パケットフィルタリング機能、全ポートノンブロッキング転送、フローコントロール、ループ検知機能
- 準拠規格
- IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.3af PoE、IEEE802.3at PoE+
- 消費電流(A)
- 最大1.5
- バッファメモリ
- 256Kbytes
- 動作環境
- 温度0~40℃、湿度10~85%※結露なきこと
- 保証期間
- 3年間
- 適合ケーブル
- 10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上、PoE:UTP/STPカテゴリー5e以上
- 省エネ法に基づくエネルギー消費効率
- (W/Gbit/s)D区分 0.8※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。
- 発熱量(KJ/h)
- 299
- 対応オプション
- (別売)マグネットキットBS-MGK-A、マグネット取付金具 LSW-KG5P
- MACアドレス登録数
- 2000件 ※セルフラーニング方式
- データ転送速度
- スループット:14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)※パケットサイズが64bytesの場合
- 伝送距離(m)
- 最大100
- 伝送速度(Gbps)
- スイッチング・ファブリック:10、省エネ法に基づく表記事項 最大実効伝送速度:5.0 ※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1518バイトの時における最大の実効伝送速度です。
- 最大電力(W)
- 省エネ法に基づく表記事項 PoE最大供給電力:65.0
- PoE対応
- PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、PoE給電機能:各ポート:最大30W、最大供給電力:65W、PoE給電方式:Alternative A
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ























