1000BASE-T対応 スイッチングハブ EHC-G0XPAシリーズ

1000BASE-T対応 スイッチングハブ EHC-G0XPAシリーズ - エレコム

1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体スイッチングハブです。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。
メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。
ネットワーク運用に障害を及ぼすループ構成を検知します。さらに、ループ検知LEDランプの点滅により、ループ発生をお知らせし、ループ解消を促します。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。
正面と上面にかけ、LEDランプがL字型の形状なので、点灯状態が見やすいのが特徴です。特に壁掛け時のLEDランプの確認が容易です。
デザイン性に優れた小型プラスチック筐体。静かな部屋での使用でも気になりません。
らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。オフィスなどの夜間多くのパソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。
小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。(本製品のネジ間隔は4.3cmです)
ジャンボフレームに対応しジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。

付属品
専用ACアダプター(約1.5m)×1個、安全にお使いいただくために×1枚
材質
プラスチック
規格
VCCI ClassB
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)
AC100~240±10%(50/60Hz)
対応
AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能、省電力機能(らくらく節電E(IEEE 802.3az))
保管温湿度範囲
-40~70℃、5~90%(ただし結露なきこと)
動作温湿度範囲
0~40℃、10~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル
10BASE-T/UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX/UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T/UTPカテゴリー5e以上
設置方法
水平設置、壁掛け
電源供給方式
ACアダプター
フローコントロール制御
IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
フィルタリング速度
1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション
対応(1000/100/10Mbps)
ジャンボフレーム
対応(9Kbytes)
スイッチング方式
ストア&フォワード
ネットワークタイプ
IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
内容量
1台
注意
※ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ポート数
コネクタ形状
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11768006EHC-G08PA-Bブラック約1608RJ-45×8最大4.8
4,220
取扱い終了
代替品有
11767988EHC-G05PA-Bブラック約1055RJ-45×5最大3.3
2,550
取扱い終了
11767997EHC-G05PA-Wホワイト約1055RJ-45×5最大3.3
2,550
取扱い終了
11768015EHC-G08PA-Wホワイト約1608RJ-45×8最大4.8
4,220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11768006EHC-G08PA-B11131158EHC-G08PA4-BEHC-G08PA-B スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス エレコム 11131158スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレスエレコム1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする