1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体スイッチングハブです。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。
メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。
ネットワーク運用に障害を及ぼすループ構成を検知します。さらに、ループ検知LEDランプの点滅により、ループ発生をお知らせし、ループ解消を促します。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。
正面と上面にかけ、LEDランプがL字型の形状なので、点灯状態が見やすいのが特徴です。特に壁掛け時のLEDランプの確認が容易です。
デザイン性に優れた小型プラスチック筐体。静かな部屋での使用でも気になりません。
らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。オフィスなどの夜間多くのパソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。
小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。(本製品のネジ間隔は4.3cmです)
ジャンボフレームに対応しジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。