LAMP(スガツネ工業)
面付ルーバー空気孔
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。
取り付けが簡単で掃除が容易です。
ヘッダー付パック入です。
材質
プラスチック
形状
角型
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ3×16
色
ホワイト
質量(g)
35
外形寸法D(mm)
85
取付け方法
釘またはねじ止め。
外形寸法L(mm)
164.5
空気流通面積(mm
2
)
4400
取付穴径d(Φmm)
75
取付穴径l(Φmm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37947445
922-02
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください