曜日別特売

防振パッド

防振パッド - TOZEN(トーゼン)防振パッド - TOZEN(トーゼン)防振パッド - TOZEN(トーゼン)
(1件のレビュー)

設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。
また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。

用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。材質天然ゴム内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
厚さt(mm)
幅W(mm)
長さL(mm)
ゴム硬度
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11969694PT-1030-10300300約60
1,200999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
11969703PT-1100-101001000約60
1,3001,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
11969712PT-1150-101501000約60
2,0001,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
11969728PT-1300-103001000約60
3,6002,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
11969737PT-1510-151001000約60
2,0001,998
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
11969746PT-1515-151501000約60
2,8002,298
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
11969755PT-1530-153001000約60
5,4003,598
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
11969764PT-2010-201001000約60
2,5001,998
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
11969773PT-2015-201501000約60
5,0004,298
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
11969782PT-2030-203001000約60
7,4004,798
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
59727985PT-2015【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)201501000約60
5,0004,298
3,098
アウトレット
3,408(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11969764
2017-11-22
用途: 駐車場の段差すき間をふさぐ
金融・保険業

このメーカは厚さ20mmのものを揃えているので、大変助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする