角型防振ゴム

角型防振ゴム - TOZEN(トーゼン)角型防振ゴム - TOZEN(トーゼン)

取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。
取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。

用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。形状角形接続方式両端めねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法Md(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11970507R141413140M12140
31,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11970516R141716170M16140
34,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
11970525R142116210M16140
40,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11970534R162516250M16160
63,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11970543R202816280M16200
83,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする