住商モンブラン
ナースパンツ
色
白
仕様
ノータック、両脇ゴム、やや細身タイプ
材質
裏綿ハーフトリコット(PETボトル再生繊維)
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル85、綿15
股下(cm)
83
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止、ECO
エコマーク認定番号
18 103 006
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
太もも周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11771463
73-951
S
58~64
27
90
60
¥7,100
¥
5,898
¥6,488
(税込)
3日以内出荷
11771472
73-951
M
62~68
28
94
61
¥7,100
¥
5,898
¥6,488
(税込)
3日以内出荷
11771488
73-951
L
66~72
29
98
62.5
¥7,100
¥
5,898
¥6,488
(税込)
3日以内出荷
11771497
73-951
LL
70~76
30
104
67
¥7,100
¥
5,898
¥6,488
(税込)
3日以内出荷
11771506
73-951
3L
76~82
31
110
71.5
¥7,100
¥
5,898
¥6,488
(税込)
3日以内出荷
11771515
73-951
4L
82~88
32
116
75
¥7,100
¥
5,898
¥6,488
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください