住商モンブラン
ナースワンピース(半袖)
さりげなく光るホワイトパイピングがおしゃれ。
襟もとや袖まわりをスッキリ見せるパイピングデザイン。
動きやすく、やわらかな印象をつくる袖山タック。
胸ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。
仕様
ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)
材質
フルダル制電裏綿トリコット
混率(%)
ポリエステル85、綿15
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止
内容量
1着
全15種類を絞り込む
色
サックス/白
ピンク/白
白
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11775934
73-1472
白
S
38
21
98
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
11775943
73-1472
白
M
39
22
100
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
11775952
73-1472
白
L
40
23
102
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
11775968
73-1472
白
LL
42
23
102
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
11775977
73-1472
白
3L
44
23
102
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
11775986
73-1474
ピンク/白
S
38
21
98
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
11775995
73-1474
ピンク/白
M
39
22
100
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
11776004
73-1474
ピンク/白
L
40
23
102
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
11776013
73-1474
ピンク/白
LL
42
23
102
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
11776022
73-1474
ピンク/白
3L
44
23
102
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
11776038
73-1476
サックス/白
S
38
21
98
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
11776047
73-1476
サックス/白
M
39
22
100
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
11776056
73-1476
サックス/白
L
40
23
102
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
11776065
73-1476
サックス/白
LL
42
23
102
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
11776074
73-1476
サックス/白
3L
44
23
102
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください