曜日別特売

ずれないマウスパッド

ずれないマウスパッド - サンワサプライずれないマウスパッド - サンワサプライずれないマウスパッド - サンワサプライずれないマウスパッド - サンワサプライずれないマウスパッド - サンワサプライずれないマウスパッド - サンワサプライ
(1件のレビュー)

デスクからずれない高吸着マウスパッドです。裏面のPVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム内の無数の気泡ひとつひとつが吸盤の役割を果たすため、指で押してもずれないほど強力にデスクに貼り付きます。
※凹凸のないスチール面に限ります。クロスなどの布地やコンクリート面には貼りつきません。
接地面は粘着材を使用していないので、べたつかず接地面も傷めません。
何度剥がしても設置面に張り付き、ずれることがありません。
接地面が汚れた場合、濡らした布などでふき取れば、何度でも吸着力が復活します。
※水分を多く含んだ布などの場合、基材が水分を吸着しますのでよく乾燥させた後ご使用ください。
レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。
表面は不規則な凹凸構造になっており、正確なマウス操作を実現します。
裏面全面にぴったり張り付くので、長期使用による反りなども抑止します。

適合レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)、裏面/PVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム質量(g)24寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×150×1.2内容量1個
注意
※使用されるマウスの仕様・個体差または使用環境により、一部のマウスに対応できない場合があります。
※極度に曲げたり、尖った硬いもので表面を擦らないでください。
※マウスパッドの汚れは、柔らかい布を軽く湿らせて拭き取ってください。シンナーなどのご使用はおやめください。
※直射日光が当たる場所、高温になる場所ではご使用にならないでください。
※改良のため製品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11792725MPD-NS1BLブルー
1,400
899
989(税込)
当日出荷
11792734MPD-NS1GYグレー
1,400
899
989(税込)
当日出荷
11792743MPD-NS1Pピンク
1,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ずれないマウスパッド
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11792743MPD-NS1P11792725MPD-NS1BLMPD-NS1P ずれないマウスパッド サンワサプライ 11792725ずれないマウスパッドサンワサプライ1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11792725
2024-03-13
用途: PC作業に使用しています。
卸売・小売業

確かにズレにくいと思います。マウスの滑りも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする