リストレスト エルゴノミクス
手首の角度に合った傾斜形状でキーボード入力を快適に行えます。
表面は手触りの良いレザー調のPU素材を使用し、汚れても簡単に拭き取れます。
ベースはしっかりしたプラスチック素材で安定した使用が可能です。
裏面には4か所に滑り止めのゴム足が付いています。
- 材質
- 表面/PU、裏面/ABS、内部/PEフォーム
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 160
- 保証期間
- 初期不良のみ
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 32.5×7.2×0.8~2.0
- 内容量
- 1個
取扱説明書:なし
マウスパッド/リストレスト の新着商品
カテゴリ





























![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892698-260917-02.jpg)
![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892707-260917-02.jpg)

