LED拡大鏡smoliaスタンド

LED拡大鏡smoliaスタンド - 3R(スリーアール)
(1件のレビュー)

直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用スタンド。1台2役の2WAY仕様
【スタンドルーペ】スタンドを使用することで、両手で作業をすることができます。両手を使う作業をしながら観察したい方にお勧めです。
【デスクルーペ】拡大したい箇所に乗せるだけ。ピント調節することなくご利用いただけます。
取り扱いも簡単。アームの角度は、お好みに合わせて変更可能。片手で簡単に取り外し可能。

質量(g)900外形寸法(mm)31×28×105内容量1台
注意
※レンズは付属していません。
※smolia rc / smolia plus ではご利用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
117940123R-SMOLIA-ST
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11794012
2020-04-16
用途: 印刷物の確認
製造業

急いでいたのにスタンドだけ来た。
ルーペはついていません!無いなら無いでもっとしっかり表記して欲しい
結局必要な時に間に合いませんでした

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。商品情報の改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする