FF-R(エフエフアール)
デュアルピボットキャリパーブレーキ ロングアーム
ブレーキ種類
キャリパーブレーキ
材質
冷間鍛造アルミニウム
質量(g)
180(リア:177)
可動範囲(mm)
55~73(ブレーキシュー)
前後区分
前後セット
内容量
1セット
注意
※前後セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11794572
RC-480
ブラック
¥
10,070
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11794563
RC-480
シルバー
¥
10,070
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください