11段用スーパーライトチタンコートチェーン

11段用スーパーライトチタンコートチェーン - YBN(ヤーバン)11段用スーパーライトチタンコートチェーン - YBN(ヤーバン)11段用スーパーライトチタンコートチェーン - YBN(ヤーバン)

オイルフリーで自己潤滑を実現し、摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を長引かせる新素材『SFL』を採用
チタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、3500kmから4500kmのチェーンライフを達成
ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化
プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット
Campagnolo11段用コンポーネントに対応した軽量で滑らか、さらに高い耐久性を併せ持った高次元チェーン

長さL116付属品コネクター : QF11Ti-N ゴールドサイズ1/2"*11/128質量(g)232段数11段ピン長さ(mm)5.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11795315SLA 110-Ti
14,270
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする