-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)
鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))
4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16244402 | JCMC-41 | 75813746 | JCMC-41 | ![]() | 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) | ジェーシーエム | 1台(41L) | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 11797598 | JCMC-60 | 75813755 | JCMC-60 | ![]() | 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) | ジェーシーエム | 1台(60L) | ¥24,980 欠品中税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 11797607 | JCMC-98 | 75813764 | JCMC-98 | ![]() | 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) | ジェーシーエム | 1台(97L) | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 11797616 | JCMC-152 | 75813773 | JCMC-152 | ![]() | 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) | ジェーシーエム | 1台(148L) | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 11797625 | JCMC-197 | 75813789 | JCMC-197 | ![]() | 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) | ジェーシーエム | 1台(197L) | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
この容量で格安なので購入しました。梱包状態も良く問題なく稼働してます。
使用していた冷凍庫が故障して、急遽、発注しましたが即、配達していただいて助かりました。
夏場に氷をたくさん作る必要があることと、パンやアイスの冷凍保存に使用しています。ノンフロンということと、価格の安さ、丁度良い大きさ(かごが2つあって氷と他の食品を分けておけること)に大満足です。
事務室の中に置くのにちょうど良いサイズで保冷能力も申し分ないが、
庫内に霜がつくのが早いので毎週定期的に庫内の清掃を行っています